{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | LOCTITE 3090 | |
Kemisk bas | Etylcyanakrylat | |
Dynamisk viskositet | 18 000 mPas | |
Densitet | 1,05 g/cm3 | |
Form | flytande | |
Bearbetningstid | 90 s | |
Bearbetningstemperatur | 5 °C - 30 °C | |
temperaturområde | −20 °C - 80 °C | |
handfast efter | 1,5 min - 3 min | |
fullhärdat efter | 24 min | |
Egenskap | drar inte in | |
lämpligt för material | Trä; Papper; Läder; Tyg; Plast; porösa material | |
Största spaltmått | 5 mm | |
Draghållfasthet | 28 N/mm2 | |
skärdraghållfasthet | 15,1 N/mm2 | |
Hårdhet enligt Shore A | 79 | |
Färg | transparent | |
Påfyllningsvolym | 10 g | |
lagringstemperatur | 2 °C - 8 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 12 månad | |
Produktslag | Tvåkomponentlim |
Artikelnummer | 083371 3090 | |
EAN/GTIN | 4058093009079 | |
Tillverkarens nummer | 1560045 |