{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | FD10 | |
Kemisk bas | Dimetakrylater | |
Dynamisk viskositet | 10 000 mPas - 15 000 mPas | |
Densitet | 1,05 g/cm3 | |
Flampunkt | 100 °C | |
temperaturområde | −60 °C - 150 °C | |
fullhärdat efter | 6 h | |
lämpligt för material | metall | |
lämpligt för användningsområde | Flänsförband; Yttätning | |
Största spaltmått | 0,3 mm | |
Hållfasthetsklass | medelhållfast | |
minimalt lossningsmoment | 22 Nm | |
Färg | grön | |
Påfyllningsvolym | 50 ml | |
lagringstemperatur | 8 °C - 28 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 24 månad | |
Farlighetsmärkning | GHS05: Frätande verkan; GHS08 hälsrfarlig | |
Produktslag | Tätningsmedel |
Artikelnummer | 083337 FD10 | |
Tillverkarens nummer | 276225 |