Skruvlåsning 32-18

Art-nr: 083313 32-18
(SEK 733,67 / 100 Millilitre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
46 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 32-18
Kemisk bas anaerobt metakrylat
Dynamisk viskositet 120 mPas - 170 mPas
Densitet 1,1 g/cm3
Form flytande
Flampunkt 100 °C
temperaturområde −55 °C - 150 °C
handfast efter 15 min - 20 min
fullhärdat efter 3 h - 6 h
Egenskap tätande; vibrationstålig; förhindrar hopskärning
lämpligt för material metall
lämpligt för användningsområde Gängsäkringsmedel; förmonterade skruvförband
för gängstorlek M upp till M12
för gängstorlek tum 3/4 tum
Största spaltmått 0,1 mm
Hållfasthetsklass låghållfast
minimalt lossningsmoment 6 Nm - 10 Nm
Demontering med normala verktyg
Färg violett
Påfyllningsvolym 50 ml
lagringstemperatur 20 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 12 månad
Produktslag Gängsäkringsmedel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083313 32-18
EAN/GTIN 2050002005204
Tillverkarens nummer 32-18-050

Benämning

Utförande:

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentslimmen är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.

Användningsdata:

Låg styrka − kan enkelt lossas med vanliga verktyg.
Medelstarkt − kan nätt och jämnt lossas med vanliga verktyg.
Mycket starkt − kan endast lossas med specialverktyg eller uppvärmning (> 150° C).
Låghållfast, enkel demontering, för alla metaller, utan beteckning.

Anmärkning:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan skruvsäkringen påförs. Snabb och enkel hantering för 50 ml flaskor med nr 083344 strl 50.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar