Gängtätningssnöre, 160 m, Tillverkar-ID: 55

Art-nr.: 083312 55
(SEK 1,50 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
563 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Tillverkar-ID Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning LOCTITE 55
Kemisk bas PA-multifilament
temperaturområde −55 °C - 130 °C
Egenskap ingen härdning
lämpligt för material metall; Plast
för gängstorlek M upp till M110
för gängstorlek tum 4 tum
Hållfasthetsklass låghållfast
Färg vit
Längd 160 m
lagringstemperatur 8 °C - 21 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 59 månad
Produktslag Tätningsband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083312 55
EAN/GTIN 4058093058244
Tillverkarens nummer 2056936

Benämning

Utförande:

Tätningsmedlen ersätter hampa, tätningsband och pasta och är motståndskraftiga mot gaser, vätskor, luft, vatten, olja, kolväten och många kemiska produkter. En fullständig ytkontakt garanterar 100 % täthet. Återskruvning och lägeskorrigeringar kan göras med vanliga verktyg under monteringen innan medlet härdat. Tätningsmedelrester täpper inte igen filter och ventiler.
Ickehärdande gängtätningssnöre, tätar omedelbart, DVGW / KTW, WRC-godkänt.

Användningsdata:

Gängtätningssnöre för plast och metall inom värme och sanitet.

Anmärkning:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan tätningsmedlet appliceras.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen