Gängsäkringsmedel Stick 248

Art-nr: 083300 248
(SEK 2192,04 / 100 Gram)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
78 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

tillverkarens beteckning Enhetspris inklusive moms
  • Farlighetsmärkning: GHS07: Utropstecken

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning LOCTITE 248
Kemisk bas Dimetakrylatester
Densitet 1,1 g/cm3
Form pastös
temperaturområde −55 °C - 150 °C
handfast efter 5 min
fullhärdat efter 6 h
Egenskap fluorescerande under UV-ljus; tätande; anaerobt lim; Enkomponentlim; förhindrar hopskärning
lämpligt för material metall
lämpligt för användningsområde Gängsäkringsmedel; alla gängförband
för gängstorlek M upp till M50
Hållfasthetsklass medelhållfast
minimalt lossningsmoment 17 Nm
Demontering med normala verktyg
Färg blå
Påfyllningsvolym 19 ml
lagringstemperatur 8 °C - 21 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 48 månad
Farlighetsmärkning GHS07: Utropstecken
Produktslag Gängsäkringsmedel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083300 248
EAN/GTIN 5010266382678
Tillverkarens nummer 791313

Benämning

Utförande:

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentslimmen är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.
Sticks med gängsäkringsmedel i pastakonsistens är snåla att använda och efterdroppar inte.
Gängsäkringsmedel med pastakonsistens.

Användningsdata:

Låg styrka − kan enkelt lossas med vanliga verktyg.
Medelstarkt − kan nätt och jämnt lossas med vanliga verktyg.
Mycket starkt − kan endast lossas med specialverktyg eller uppvärmning (> 150° C).
Stick: Medelfast, lämpar sig för alla metaller och passiva material.

Anmärkning:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan skruvsäkringen påförs. Snabb och enkel hantering för 50 ml flaskor med nr 083344 strl 50.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen