Färglack Acrylic Paint gulorange 400 ml

Art-nr: 083108 400
(SEK 323,14 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 6 st.
  • Beställningssteg: 6 st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Innehåll (ml) Enhetspris inklusive moms
  • Farlighetsmärkning: GHS02: Flamma; GHS07 Försiktighet

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Farlighetsmärkning GHS02: Flamma; GHS07 Försiktighet
    Lämplig för material Betong; Trä; Plast; Metall
    maximal yttemperatur 80 °C
    märkfärg gulorange
    snabbtorkande Ja
    Torktid 10 min
    UV-beständig ja
    vattenfast Ja
    Innehåll 400 ml
    Produktslag Markeringsfärg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 083108 400
    EAN/GTIN 5412386201332

    Benämning

    Utförande:

    Snabbtorkande färglack på akrylhartsbas med hög täckförmåga och goda fyllningsegenskaper. Med en unik kombination av flexibilitet och slaghållfasthet är produkten mycket beständig mot yttre påverkan och ger långtidsskydd för alla typer av ytor. Täcklackerna är rep- och slagtåliga och har en hög UV- och väderbeständighet. Kan användas både inom- och utomhus.

    Anmärkning:

    Ytan måste vara ren, torr och fri från rost, damm och fett. Skaka burken väl före användning.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen