Högtemperaturolja Ejector Lube 500 ml

Art-nr: 083097 500
(SEK 555,03 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 12 st.
  • Beställningssteg: 12 st.
på begäran
I lager
192 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Innehåll (ml) Enhetspris inklusive moms
  • Farlighetsmärkning: GHS02: Flamma

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Utförande Sprayburk
    Spruthuvud Standard
    Innehåll 0,5 l
    Färg transparent
    Vattenlöslighet olöslig
    Dynamisk viskositet 32 mPas
    temperaturområde −25 °C - 250 °C
    Farlighetsmärkning GHS02: Flamma
    Produktslag Smörjmedel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 083097 500
    EAN/GTIN 5412386069505
    Tillverkarens nummer 33265-AA

    Benämning

    Utförande:

    Syntetiskt och högtemperaturbeständigt långtidssmörjmedel.
    Lämpar sig idealiskt för långtidssmörjning av utstötarstift, styrbultar och precisionsmekanismer.
    • Helsyntetisk smörjolja med hög temperaturbeständighet upp till 250°C.
    • Reducerar friktion och slitage.
    • Hög tryckbeständighet, ingen hartsbildning.
    • Kvarlämnar inga rester på formdelar.
    • Silikonfritt.
    • Inte antändligt.
    • Spray med praktisk 360° sprayventil – sprayar också uppåt.

    Användningsdata:

    Högtemperatursmörjmedel för precisionsmekanismer. Långtidssmörjmedel för utstötarstift och styrbultar vid formsprutningsmaskiner. Förhindrar fastbakning.
    • Lägg på en tunn likformig film på den rena och torra ytan.
    • Säkerhetsföreskrifter för bearbetningen framgår av det aktuella säkerhetsdatabladet (SDB).

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen