{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utförande | Sprayburk | |
Spruthuvud | Standard | |
Innehåll | 0,5 l | |
Färg | transparent | |
Kokpunkt | 35 °C - 65 °C | |
Flampunkt | -45 °C | |
Självantändningstemperatur | 200 °C | |
Vattenlöslighet | olöslig | |
Dynamisk viskositet | < 7 mPas | |
lagringstemperatur | 15 °C - 50 °C | |
Farlighetsmärkning | GHS02: Flamma; GHS07 Försiktighet; GHS09 miljöfarlig | |
Produktslag | Separationsmedel |
Artikelnummer | 083084 500 | |
EAN/GTIN | 5412386005022 | |
Tillverkarens nummer | 30738-AB |