Sprutfett White Lithium Grease 500 ml

Art-nr: 083058 500
(SEK 426,08 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
224 styck i lager
  • Farlighetsmärkning: GHS02: Flamma; GHS07 Försiktighet

Produktdetaljer

Tekniska data

Spruthuvud Standard
Innehåll 0,5 l
Färg vit
Kokpunkt 60 °C - 100 °C
Flampunkt < 0 °C
Självantändningstemperatur 200 °C
Vattenlöslighet olöslig
Farlighetsmärkning GHS02: Flamma; GHS07 Försiktighet
Produktslag Smörjmedel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083058 500
EAN/GTIN 5412386004940
Tillverkarens nummer 30515-AD

Benämning

Utförande:

Vitt universalsprutfett med PTFE med god vidhäftning. Ger varaktigt skydd och smörjning av rörliga delar och glidytor (t.ex. kedjor, kullager och gångjärn), även vid krävande förhållanden (upp till 120 °C). Vatten- och högtrycksbeständigt.
Skyddar mot fukt. Enkelt att använda genom att det först tränger in bra och sedan tjocknar och får god vidhäftning. Förebygger slitage- och korrosionsskador.

Anmärkning:

Levereras inte i alla länder. Expressleverans inte möjlig.