{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utförande | Sprayburk | |
Spruthuvud | Clever Straw | |
Innehåll | 0,5 l | |
Färg | gulbrun | |
Flampunkt | 78 °C | |
Vattenlöslighet | emulgerbar | |
Oxiderande egenskaper | nej | |
Kinematisk viskositet | < 7 mm2/s | |
lagringstemperatur | 15 °C - 50 °C | |
Farlighetsmärkning | GHS02: Flamma | |
tillverkarens beteckning | 5-56 + PTFE 500 | |
Produktslag | Multifunktionsolja / Universalolja |
Artikelnummer | 083048 500 | |
EAN/GTIN | 5412386068768 | |
Tillverkarens nummer | 33199-AA |