Multifunktionsolja 200 ml

Art-nr: 083044 200
(SEK 58,00 / 100 Millilitre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 057 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Innehåll (ml) Enhetspris inklusive moms
  • Farlighetsmärkning: GHS02: Flamma

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Utförande Sprayburk
    Spruthuvud Standard
    Innehåll 0,2 l
    Färg ljusgul
    Kokpunkt −48 °C
    Flampunkt -104 °C
    Vattenlöslighet emulgerbar
    Oxiderande egenskaper nej
    lagringstemperatur 15 °C - 50 °C
    Farlighetsmärkning GHS02: Flamma
    Produktslag Multifunktionsolja / Universalolja

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 083044 200
    EAN/GTIN 4017777217308
    Tillverkarens nummer 21730

    Benämning

    Användningsdata:

    Idealisk för vård, underhåll och konservering av alla slags verktyg. Bästa skydd för verktygsskaft, spännverktyg, mätverktyg, slipskruvstycken och problemfri lagring av formdelar. Neutraliserar svaga syror och handsvett och är mycket skonsam mot huden. Ekologiskt ofarlig, hartsfri och oöverträffat mångsidig.

    Anmärkning:

    Levereras inte i alla länder. Expressleverans inte möjlig.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen