Skyddsolja 3-36 500 ml

Art-nr: 083025 500
(SEK 434,76 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
101 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Innehåll (ml) Enhetspris inklusive moms
  • Farlighetsmärkning: GHS02: Flamma

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Utförande Sprayburk
    Spruthuvud Standard
    Innehåll 0,5 l
    Färg blågrön
    Kokpunkt 190 °C - 250 °C
    Flampunkt 78 °C
    Vattenlöslighet emulgerbar
    Dynamisk viskositet 3,9 mPas
    lagringstemperatur 15 °C - 50 °C
    Farlighetsmärkning GHS02: Flamma
    Produktslag Systemrengöringsmedel / Rengöringsolja

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 083025 500
    EAN/GTIN 5412386006319
    Tillverkarens nummer 10110-AU

    Benämning

    Utförande:

    Rengörings- och skyddsolja för metallytor. Avlägsnar smutsbeläggningar, tränger undan fukt och bildar en tunn skyddsfilm. Ger enhetligt glänsande ytor. Silikon-, harts- och syrafri. Livsmedelsgodkännande NSF® H2.

    Anmärkning:

    Burkens innehåll 500 ml (+ 25 %).
    Levereras inte i alla länder. Expressleverans inte möjlig. Produkter med låg drivgasandel och därmed mycket hög materialhalt på ca 95 %. På så sätt erhålls högsta möjliga effekt.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen