Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Ultraljudskraftrengöringsmedel T1, Volym l/kg: 25

Art-nr.: 082930 25

Välj variant av artikel och antal

Volym l/kg Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning T1
volym vätska 25 l
rengöringsmedel typ Rengöringsmedel för stål och ädelmetaller
Blandningsförhållande 3 – 8 %
Verkanstid 3 min - 5 min
lagringstemperatur −5 °C - 30 °C
Produktslag Ultraljudskraftrengöringsmedel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 082930 25
Tillverkarens nummer 602103

Benämning

Utförande:

Högeffektivt rengöringskoncentrat på vattenbas (undantag: T3 i pulverform); speciellt utvecklad för användning i ultraljudstvättar; biologiskt nedbrytbar.
Det dryga koncentratet förlänger apparatens livslängd, räcker länge och är biologiskt nedbrytbart. Kraftrengöringsmedlet har tagits fram speciellt för ultraljudsbad (skumning osv.) och är därför extra effektivt vid rengöring i vanliga ultraljudsbad i frekvensområdet 25 till 130 kHz. Med hjälp av den kavitationskraft som genereras med ultraljud löser kraftrengöringsmedlet effektivt upp föroreningarna samtidigt som rengöringen är skonsam för komponenterna. Andra rengöringsmedel som inte har tagits fram speciellt för ultraljudsbad kan innehålla joner som orsakar materialerosion eller korrosion. Kraftiga korrosionsbildare som avsevärt förkortar hållbarheten är exempelvis halogenjoner. Klor och fluor i sura medier är i detta avseende de mest aggressiva.

Användningsdata:

För ultraljudstvättar (t.ex. nr 082922; 082923; 082924; 082925).

Anmärkning:

Ytterligare specialrengöringsmedel och andra kärlstorlekar kan erhållas på begäran. 25-litersförpackningar finns tillgängliga i onlineshopen.
Levereras inte i alla länder.
Lagring enbart i sluten originalbehållare mellan -5 °C och 30 °C.
Skydda mot värme och direkt solsken.
Ingen samlagring med syror.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen