{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
enhetens längd | 800 mm | |
enhetens bredd | 570 mm | |
tvättens höjd | 850 mm | |
Längd insatskorg | 555 mm | |
Bredd insatskorg | 460 mm | |
Rengöringstråg längd | 620 mm | |
Rengöringstråg bredd | 545 mm | |
rengöringsbredd höjd | 340 mm | |
volym rengöringstråg | 150 l | |
Nominellt innehåll | 120 l | |
avlopp anslutningsbredd | 1 tum | |
uppvärmningseffekt | 4 500 W | |
ultraljudstopprestanda | 4 000 W | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
märkspänning | 400 V | |
effektförbrukning | 5 200 W | |
påbyggnadsmöjlighetoljeavskiljare | ja | |
påbyggnadsmöjlighetpumpfiltrering | ja | |
påbyggnadsmöjlighetspolmodul | ja | |
påbyggnadsmöjlighettorkmodul | ja | |
vikt | 70 kg | |
Produktslag | Ultraljudrengöringsutrustning |
Artikelnummer | 082922 150 | |
Tillverkarens nummer | SW150MOD-B / 101482/101835 |