Skruv-/mutterutdragare 10 mm

Art-nr: 082890 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Passar för nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ⌀ utgångssidan 14,8 mm
    Längd 32 mm
    fyrkantsfäste 3/8 tum
    passar för skruvar M6
    Passar för nyckelvidd ±10 mm
    Produktslag Muttrar utdragare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 082890 10
    EAN/GTIN 4991644046232
    Tillverkarens nummer 3127 10MM

    Benämning

    Utförande:

    Av seghårt krommolybdenstål. De skarpa spiralspåren biter sig fast i fastnade eller defekta skruvar/muttrar och bultar och lossar dem. Används i kombination med spärrnyckel, T-handtag etc. Lämplig också för runda profiler och insexskruvar.

    Användningsdata:

    För utdragning av fastsittande/defekta skruvar, muttrar och bultar. Även lämpliga för runda profiler och insexskruvar.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen