Gängreparation sortiment M2,5-M6

Art-nr: 082820 M2,5-M6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
35 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Innehåll Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal insatser gänglängd 1xD 100
Antal insatser gänglängd 1,5xD 100
Antal insatser gänglängd 2xD 100
Produktslag Gängreparation

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 082820 M2,5-M6
EAN/GTIN 4250361202605
Tillverkarens nummer 41860000001/10

Benämning

Utförande:

Gängreparationssortiment bestående av olika reparationssatserför metriska ISO-gängor.
Höghållfasta, fritt genomgående gänginsatser HeliCoil®plus av rostfritt stål med hög slitstyrka, låg gängfriktion med snäva toleranser, hög ytkvalitet samt korrosions- och värmebeständighet. Det flexibla utförandet möjliggör en likformig last- och spänningsfördelning och ger på så sätt varaktiga skruvförband av högsta kvalitet för alla driftbelastningar (statiska, dynamiska) med idealisk kraftöverföring. Enkel och snabb montering. Resultatet blir en kalibrerad invändig gänga som kan användas på båda sidor.
320 delar:(vardera 20 insatser1 x D; 1,5 x D; 2 x D − M2.5; M3; M4; M5; M6)

Användningsdata:

För ekonomisk reparation av skadade eller slitna gängor och som konstruktionselement för gängförstärkning vid användning av material med låg skjuvhållfasthet (t.ex. aluminium, aluminium/magnesium-legeringar).

Leveransinnehåll:

Helicoil plus® gänginsatser med olika dimensioner och längder, 5 spiralborrar, 5 HSS-handgängtappar, 5 monteringsspindlar, 5 tappbrytare,1 plastlåda (L×B×H) 420×340×120 mm.

Anmärkning:

TiCN-belagd HSS-E-PM maskin-gängtapp se nr 133550 och nr 138200.
  • Lämpliga håltolkar för gängkontroll, se nr 486000 och framåt.
  • Självlåsande användning, andra dimensioner och UNC-/UNF-gänginsatser kan erhållas på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen