Gänginsats, sats med 100 delar, 1,5×D, Gängtyp / -storlek: M5

Art-nr.: 082818 M5
Ange pris 100 st. (SEK 6,60 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
48 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gängtyp / -storlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängtyp M5
Gängdjup max. 1,5×D
Gängstigning 0,8
Satsinnehåll 100
Produktslag Gänginsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 082818 M5
EAN/GTIN 4250361212055
Tillverkarens nummer 41300050075/11

Benämning

Utförande:

Metriska gänginsatser av rostfritt, fjäderartat formad rostfri ståltråd. Gänga för gänga fritt genomgående; medbringartappen frånskiljs efter monteringen vid brottanvisningen. Optimerad utformning med innovativt införingsområde som gör det möjligt att sätta an och skruva in insatsen som en skruv.
Höghållfasta, fritt genomgående gänginsatser HeliCoil®plus av rostfritt stål med hög slitstyrka, låg gängfriktion med snäva toleranser, hög ytkvalitet samt korrosions- och värmebeständighet. Det flexibla utförandet möjliggör en likformig last- och spänningsfördelning och ger på så sätt varaktiga skruvförband av högsta kvalitet för alla driftbelastningar (statiska, dynamiska) med idealisk kraftöverföring. Enkel och snabb montering. Resultatet blir en kalibrerad invändig gänga som kan användas på båda sidor.

Användningsdata:

För ekonomisk reparation av skadade eller slitna gängor och som konstruktionselement för gängförstärkning vid användning av material med låg skjuvhållfasthet (t.ex. aluminium, aluminium/magnesium-legeringar).

Anmärkning:

Självlåsande användning och andra dimensioner kan erhållas på begäran.
  • Lämpliga håltolkar för gängkontroll, se nr 486000 och framåt.
  • Självlåsande användning, andra dimensioner och UNC-/UNF-gänginsatser kan erhållas på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen