Gänginsatser, sats med 10 resp. 20 delar M2

Art-nr: 082812 M2
Ange pris 20 st. (SEK 15,78 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
68 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gängtyp / -storlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Gängtyp M2
    Gängdjup max. 1,5×D
    Satsinnehåll 20
    Produktslag Gänginsats

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 082812 M2
    EAN/GTIN 4250361200236
    Tillverkarens nummer 41890020003/10

    Benämning

    Utförande:

    Metriska gänginsatser av rostfritt, fjäderartat formad rostfri ståltråd. Gänga för gänga fritt genomgående; medbringartappen frånskiljs efter monteringen vid brottanvisningen. Optimerad utformning med innovativt införingsområde som gör det möjligt att sätta an och skruva in insatsen som en skruv.
    Höghållfasta, fritt genomgående gänginsatser HeliCoil®plus av rostfritt stål med hög slitstyrka, låg gängfriktion med snäva toleranser, hög ytkvalitet samt korrosions- och värmebeständighet. Det flexibla utförandet möjliggör en likformig last- och spänningsfördelning och ger på så sätt varaktiga skruvförband av högsta kvalitet för alla driftbelastningar (statiska, dynamiska) med idealisk kraftöverföring. Enkel och snabb montering. Resultatet blir en kalibrerad invändig gänga som kan användas på båda sidor.

    Användningsdata:

    För ekonomisk reparation av skadade eller slitna gängor och som konstruktionselement för gängförstärkning vid användning av material med låg skjuvhållfasthet (t.ex. aluminium, aluminium/magnesium-legeringar).

    Leveransinnehåll:

    20 delar.

    Anmärkning:

    Självlåsande användning och andra dimensioner kan erhållas på begäran.
    TiCN-belagd HSS-E-PM maskin-gängtapp se nr 133550 och nr 138200.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen