Maskin-gängtapp 6H M10

Art-nr: 082807 M10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
34 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga M (×stigning) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Kärnhåls-⌀ 10,5 mm
    gängaM M10
    Antal gänginsatser nr 082800 30
    Produktslag Gängtapp

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 082807 M10
    EAN/GTIN 4250361209833
    Tillverkarens nummer 01411100104/10

    Benämning

    Utförande:

    HSS-maskingängtapp, rakt spår, skärfas över 4 gängor för genomgående hål eller bottenhål med djupborrat gängkärnhål i toleransklass 6H.
    Höghållfasta, fritt genomgående gänginsatser HeliCoil®plus av rostfritt stål med hög slitstyrka, låg gängfriktion med snäva toleranser, hög ytkvalitet samt korrosions- och värmebeständighet. Det flexibla utförandet möjliggör en likformig last- och spänningsfördelning och ger på så sätt varaktiga skruvförband av högsta kvalitet för alla driftbelastningar (statiska, dynamiska) med idealisk kraftöverföring. Enkel och snabb montering. Resultatet blir en kalibrerad invändig gänga som kan användas på båda sidor.

    Användningsdata:

    För ekonomisk reparation av skadade eller slitna gängor och som konstruktionselement för gängförstärkning vid användning av material med låg skjuvhållfasthet (t.ex. aluminium, aluminium/magnesium-legeringar).

    Anmärkning:

    TiCN-belagd HSS-E-PM maskin-gängtapp se nr 133550 och nr 138200.
    • Lämpliga håltolkar för gängkontroll, se nr 486000 och framåt.
    • Självlåsande användning, andra dimensioner och UNC-/UNF-gänginsatser kan erhållas på begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen