Gäng-reparationssats DIN 8140 M16

Art-nr: 082800 M16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga M (×stigning) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Kärnhåls-⌀ 16,5 mm
    gängaM M16
    Antal gänginsatser 30
    Produktslag Gängreparation

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 082800 M16
    EAN/GTIN 4250361200205
    Tillverkarens nummer 41851160000/10

    Benämning

    Utförande:

    Höghållfasta, fritt genomgående gänginsatser HeliCoil®plus av rostfritt stål med hög slitstyrka, låg gängfriktion med snäva toleranser, hög ytkvalitet samt korrosions- och värmebeständighet. Det flexibla utförandet möjliggör en likformig last- och spänningsfördelning och ger på så sätt varaktiga skruvförband av högsta kvalitet för alla driftbelastningar (statiska, dynamiska) med idealisk kraftöverföring. Enkel och snabb montering. Resultatet blir en kalibrerad invändig gänga som kan användas på båda sidor.
    Komplett reparationssats för varje metrisk gängstorlek i plastlåda.

    Användningsdata:

    För ekonomisk reparation av skadade eller slitna gängor och som konstruktionselement för gängförstärkning vid användning av material med låg skjuvhållfasthet (t.ex. aluminium, aluminium/magnesium-legeringar).

    Leveransinnehåll:

    • 1 HSS handgängtapp.
    • 1 monteringsspindel.
    • 1 plastlåda L×B×H 180×165×45 mm (upp till strl M8) resp. 245×225×50 (fr.o.m. strl M10).
    • Vardera 20 (upp till M6) resp. 10 (fr.o.m. M8) fritt genomlöpande gänginsatser av rostfritt stål i varje längd (1×D/1,5×D/2×D).

    Anmärkning:

    TiCN-belagd HSS-E-PM maskin-gängtapp se nr 133550 och nr 138200.
    • Lämpliga håltolkar för gängkontroll, se nr 486000 och framåt.
    • Självlåsande användning, andra dimensioner och UNC-/UNF-gänginsatser kan erhållas på begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen