Flytborr plant (utan krage) M10

Art-nr: 082735 M10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
32 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för gänga M Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Kärnhåls-⌀ 9,2 mm
Skaft-⌀ 10 mm
maximal materialtjocklek 6,6 mm
rekommenderad drivningseffekt 1,5 kW
rekommenderat varvtal 2 000 min-1
för gänga M M10
Produktslag Friktionsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 082735 M10
EAN/GTIN 2050001740281
Tillverkarens nummer 110920

Benämning

Utförande:

Hårdmetallflytborr för upptagning av kärnhål som förberedelse för gängformning.

Beskrivning:

Flytborren genererar via hårdmetallens polygonkontur friktionsvärme som plastificerar alla metalliska material. Därigenom kan en fast infästning skapas på bara några sekunder. Den ursprungliga materialtjockleken flerdubblas utan spånbildning.

Fördel:

  • Stora kostnads- och tidsbesparingar jämfört med vanliga metoder (t.ex. åtdragningsmuttrar).
  • Ingen spånbildning, inget avfall, ersätter nit-, svets- och pressmuttrar.
  • Solid grund för gängor med höga ådragningskrafter.
  • För alla vanliga materialtjocklekar och gängstorlekar (gängor enligt DIN 13).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen