Flytborr standard (med krage) M6

Art-nr: 082730 M6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
45 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för gänga M Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Kärnhåls-⌀ 5,4 mm
Skaft-⌀ 6 mm
maximal materialtjocklek 2,9 mm
rekommenderad drivningseffekt 1 kW
rekommenderat varvtal 2 400 min-1
för gänga M M6
Produktslag Friktionsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 082730 M6
EAN/GTIN 2050001740205
Tillverkarens nummer 100540

Benämning

Utförande:

Hårdmetallflytborr för upptagning av kärnhål som förberedelse för gängformning.

Beskrivning:

Varvtalet och friktionen alstrar lokal friktionsvärme som plastificerar alla typer av metallmaterial. Därigenom kan en fast infästning skapas på bara några sekunder. Den ursprungliga materialtjockleken flerdubblas utan spånbildning.
Flytborren genererar via hårdmetallens polygonkontur friktionsvärme som plastificerar alla metalliska material. Därigenom kan en fast infästning skapas på bara några sekunder. Den ursprungliga materialtjockleken flerdubblas utan spånbildning.

Fördel:

  • Stora kostnads- och tidsbesparingar jämfört med vanliga metoder (t.ex. åtdragningsmuttrar).
  • Ingen spånbildning, inget avfall, ersätter nit-, svets- och pressmuttrar.
  • Solid grund för gängor med höga ådragningskrafter.
  • För alla vanliga materialtjocklekar och gängstorlekar (gängor enligt DIN 13).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen