{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utsugsvolym per arm | 110 m2/h | |
totallängd | 255 mm | |
total bredd | 255 mm | |
totalhöjd | 470 mm | |
vikt | 7,5 kg | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
nätfrekvens | 50 Hz - 60 Hz | |
nätspänning | 100 V - 240 V | |
effektförbrukning | 40 W | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Produktslag | Utsugsanordning |
Artikelnummer | 082303 1 | |
EAN/GTIN | 4003008095326 | |
Tillverkarens nummer | 0CA10-001 |