Lödstation PICOMK2

Art-nr: 082301 PICOMK2
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

tillverkarens beteckning Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nätspänning 240 V
nätfrekvens 50 Hz
Energiförsörjning Nätdriven
Längd 145 mm
Bredd 80 mm
höjd 103 mm
upphettningstid till 280 °C 9 s
reglerområde lödspetstemperatur 150 °C - 450 °C
vikt lödkolv utan sladd 30 g
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Produktslag Lödstation
effektförbrukning 80 W

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 082301 PICOMK2
EAN/GTIN 4003008089288

Benämning

Utförande:

Temperaturreglerade lödstationer med keramiskt PTC-värmeelement och Ersadur-långlivsspetsar med inre upphettning (exakt temperaturstyrning).
Enkelt manövreringskoncept med i-CON PICO, för nybörjare. Universell användning. Minsta möjliga uppställningsyta och smarta funktioner, inställbar via ett mikro-SD-kort.

Användningsdata:

För alla lödningsuppgifter inom elektronik och elektroteknik.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen