Ultraljudrengöringsutrustning Elmasonic Easy, Typ: 1

Art-nr.: 082003 1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
28 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Elmasonic Easy 1L
Volym 0,9 l
enhetens längd 235 mm
enhetens bredd 135 mm
tvättens höjd 200 mm
Längd insatskorg 155 mm
Bredd insatskorg 70 mm
Rengöringstråg längd 185 mm
Rengöringstråg bredd 80 mm
rengöringsbredd höjd 55 mm
volym rengöringstråg 1 l
uppvärmningseffekt 60 W
Energiförsörjning Nätdriven
märkspänning 220 V - 240 V
vikt 2 kg
Rekommenderad arbetsvolym 0,7 l
Produktslag Ultraljudrengöringsutrustning
IP-skyddsklass IP 20

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 082003 1
EAN/GTIN 4250004100626
Tillverkare Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Benämning

Utförande:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och den verksamma substansen. Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.
Kraftfulla och introduktionsorienterade - det är ultraljudstvättarna i serien Elmasonic Easy.
  • 2 ultraljudslägen.
  • Temperaturen kan ställas in i steg om 5 °C.
  • Elektronisk väljare och LED-display för alla drifttillstånd.
  • Hörbar och visuell kvittering av drifttillståndet.
  • Tråg av draget rostfritt stål.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Leveransinnehåll:

Exkl. insatskorg.

Anmärkning:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan. Passande insatskorg finns under nr 082101, respektive nr 082102 strl. 1 för ultraljudstvätt nr 082003 strl. 1. Ultraljudsrengöringsmedel samt korrosionsskyddsmedel finns under nr 088015 – nr 088019.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen