Batteridriven LED-stavlampa 170

Art-nr: 081579 170
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 816 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 20

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 20
ATEX-zon ingen
ljusflöde 220 lm
Ljusflöde steg 2 80 lm
brinntid 2,5 h
Energiförsörjning Batteridriven
Belysning LED-modul
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 1,1 Ah
Batterispänning 3,7 V
totallängd 170 mm
total bredd 20 mm
vikt 83 g
Produktslag Ficklampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081579 170
EAN/GTIN 4062406056872

Benämning

Utförande:

Batteridriven LED-stavlampa med huvudljus och spotlight samt fickklämma med kraftfull fästmagnet. 360° vridbar kulledsmagnetbas.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Leveransinnehåll:

Inklusive USB-laddkabel.