{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 30 | |
ATEX-zon | ingen | |
ljusflöde | 20 lm - 200 lm | |
brinntid | 2 h - 16 h | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Belysning | LED-modul | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 0,8 Ah | |
Batterispänning | 3,7 V | |
totallängd | 175 mm | |
total bredd | 23 mm | |
vikt | 77 g | |
Produktslag | Ficklampa |
Artikelnummer | 081577 175 | |
EAN/GTIN | 4062406262044 | |
Tillverkarens nummer | 081577 175 |