{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 30 | |
ATEX-zon | ingen | |
ljusflöde | 50 lm - 500 lm | |
brinntid | 1 h - 10 h | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Belysning | LED-modul | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 3,7 Ah | |
Batterispänning | 1,5 V | |
totallängd | 108 mm | |
total bredd | 47 mm | |
vikt | 114 g | |
Produktslag | Arbetsbelysning |
Artikelnummer | 081576 118 | |
EAN/GTIN | 4062406262037 | |
Tillverkarens nummer | 081576 118 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Batteridriven LED Pocket arbetslampa, Typ: 118
på begäran
I lager
366 styck i lager
413,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
307 styck i lager
1 128,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Batterityp | Litiumjon | Litiumjon |
ATEX-zon | ingen | ingen |
Energiförsörjning | Batteridriven | Batteridriven |
total bredd | 47 mm | 55 mm |
IP-skyddsklass | IP 30 | IP 65 |
ljusflöde | 50 lm - 500 lm | 1 600 lm |
Produktslag | Arbetsbelysning | Arbetsbelysning |