NiMH-battericellset uppladdningsbart förladdad LR14

Art-nr: 081575 LR14
Ange pris 2 st. (SEK 131,35 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
35 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Internationellt utförande Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal ingående batterier 2
kemisk struktur Nickel-metallhydrid
Batterityp Baby, C
Internationellt utförande LR14
märkspänning 1,2 V
batterikapacitet 4 500 mAh
återuppladdningsbar ja
vikt per styck 82,5 g
Produktslag Ackumulator

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081575 LR14
EAN/GTIN 4013674353521
Tillverkarens nummer 5035352

Benämning

Utförande:

Laddbara batterier med högsta kapacitet för långa urladdningstider i miljövänlig NiMH−teknik − kan laddas upp till 1000 gånger.
Ny batteriteknik maxE. Levereras uppladdade. Kan användas efter 1 år utan uppladdning, minimal självurladdning, perfekt för lågförbrukare. Maximal laddningsström 1400 mA.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen