Sladdlös arbetsbelysning med LED, Typ: 380

Art-nr.: 081549 380
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
2 005 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • IP-skyddsklass: IP 54

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 54
ATEX-zon ingen
ljusflöde 120 lm - 500 lm
brinntid 2,5 h
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
Antal ingående batterier 1
Batterispänning 3,7 V
totallängd 380 mm
vikt 250 g
Produktslag Stavlampa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 081549 380
EAN/GTIN 4062406056865
Tillverkarens nummer 081549 380
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Smal laddbar stavlampa med huvudlampa och strålkastare, fungerar även för belysning i trånga utrymmen. Ledigt vridreglage för steglös dimmerfunktion. Möjligt med flexibel fastsättning tack vare vridbar magnetfot med inbyggd upphängningskrok.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive laddningskabel.

Warning:

Avsedd användning
  • För industri- och privatanvändning.
  • Damm- och strilvattenskyddad enligt IP54.

Olämplig användning
  • Inte lämplig att användas av barn.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Öppna inte lampan och gör inga egenmäktiga ombyggnader och förändringar.
  • Batteri och lysdiod är fast monterade och går inte att byta.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen