{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 65 | |
ATEX-zon | Zon 1; Zon 2; Zon 21; Zon 22 | |
märkspänning | 100 V - 240 V | |
effektförbrukning | 23 W | |
tillverkarens beteckning | NOVA EX | |
ljusflöde | 1 000 lm | |
Ljusflöde steg 2 | 2 000 lm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Belysning | Lysdiodlampa | |
Ljusfärg | 6 000 K | |
totallängd | 270 mm | |
total bredd | 266 mm | |
totalhöjd | 123 mm | |
Anslutningskabel längd | 10 m | |
vikt | 4 000 g | |
Produktslag | Arbetsbelysning |
Artikelnummer | 081523 NOVA-EX | |
EAN/GTIN | 5708997356029 | |
Tillverkarens nummer | 03.5619 |