{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 67 | |
ATEX-zon | zone 0; zone 20 | |
färg hus | gul | |
ljusflöde | 170 lm | |
Ljusflöde steg 2 | 20 lm | |
brinntid | 6 h | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 4 | |
Batterityp | Mignon, AA | |
totallängd | 158 mm | |
Huvud-⌀ | 35 mm | |
vikt | 153 g | |
Produktslag | Ficklampa |
Artikelnummer | 081521 4AA2B | |
EAN/GTIN | 032705146523 | |
Tillverkarens nummer | 514652F |