LED-EX pannlampa Vizion 2 med batteri, Typ: 1

Art-nr.: 081519 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
972 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 67

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Vizion 2
IP-skyddsklass IP 67
ATEX-zon zone 0; Zon 21
färg hus gul
ljusflöde 60 lm - 250 lm
brinntid 3,5 h - 30 h
Belysningsbredd 60 m
Energiförsörjning Batteridriven
Dimbar belysning nej
Antal ingående batterier 3
Batterityp Micro, AAA
kemisk struktur Alkali-mangan
återuppladdningsbar Nej
Huvud-⌀ 45 mm
vikt 113 g
Produktslag Pannlampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081519 1
EAN/GTIN 032705170108
Tillverkarens nummer 517010

Benämning

Utförande:

Explosionssäker pannlampa, kontrollerad enligt gällande ATEX-direktiv.
Platt, lätt LED pannlampa. Optimal belysning genom inställbara spridningsvinklar, 3 ljusnivåer och 3 valbara strålformer. Löstagbar LED-modul för användning som parkeringsljus/arbetsbelysning. Med halksäker gummihjälmrem (textilrem finns som tillval).

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive batterier — (3 × AAA).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen