{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 20 | |
ATEX-zon | ingen | |
tillverkarens beteckning | MAG | |
ljusflöde | 300 lm - 500 lm | |
Ljusflöde steg 2 | 150 lm | |
brinntid | 2,5 h | |
Brinntid steg 2 | 5 h | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Belysning | LED-modul | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 2,2 Ah | |
Batterispänning | 3,7 V | |
totallängd | 260 mm | |
total bredd | 61 mm | |
vikt | 273 g | |
Produktslag | Arbetsbelysning |
Artikelnummer | 081516 MAG | |
EAN/GTIN | 5708997354001 | |
Tillverkarens nummer | 03.5400 | |
Tillverkare | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |