Batteridriven LED-arbetslampa COLOUR MATCH med korrekt färgåtergivning MULTI-R

Art-nr: 081514 MULTI-R
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 67

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 67
ATEX-zon ingen
ljusflöde 120 lm - 1 200 lm
brinntid 1 h - 10 h
Energiförsörjning Nätdriven
CRI värde 95
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
totallängd 165 mm
total bredd 155 mm
vikt 820 g
Produktslag Arbetsbelysning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081514 MULTI-R
EAN/GTIN 5708997356586
Tillverkarens nummer 03.5658

Benämning

Utförande:

COLOUR MATCH. Special-LED med högt CRI-värde för perfekt färgåtergivning och extremt lång livslängd hos LED-ljuskällan. Lämpar sig perfekt för alla lackerings-, polerings-, rengörings- och förberedande arbeten. Lämpar sig perfekt för användning i lackeringsverkstäder. Glaslinsen är utbytbar och tål alla typer av lösningsmedel även vid daglig rengöring.
MULTIMIATCH R. Kraftfull, bärbar sladdlös arbetsbelysning med steglös CCT SCAN-funktion. Display på baksidan
med batterikapacitet och återstående gångtid. Integrerad fot, lämplig för direktmontering på Scangrip stativ 081252 1,35-3.
Med steglös CCT SCAN-funktion. När lampan aktiveras skannar den automatiskt objektets yta med hela färgspektrumet. Spärrning kan göras när som helst. Optimal för detektering av färgfel.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive laddningskabel.