{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 65 | |
ATEX-zon | ingen | |
ljusflöde | 200 lm | |
brinntid | 2 h | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Ljusfärg | varmvit; kallvit; färgäkta | |
CRI värde | 96 | |
färgtemperatur | 4 500 K - 6 500 K | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 1,6 Ah | |
Batterispänning | 3,7 V | |
totallängd | 156 mm | |
total bredd | 60 mm | |
vikt | 190 g | |
Produktslag | Arbetsbelysning |
Artikelnummer | 081513 MINI | |
EAN/GTIN | 5708997356500 | |
Tillverkarens nummer | 03.5650 |