{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 54 | |
ljusflöde | 120 lm | |
Ljusflöde steg 2 | 50 lm | |
Ljusflöde steg 3 | 15 lm | |
brinntid | 0,5 h | |
Brinntid steg 2 | 1 h | |
Brinntid steg 3 | 5 h | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
totallängd | 103 mm | |
Huvud-⌀ | 15 mm | |
vikt | 36 g | |
Produktslag | Ficklampa |
Artikelnummer | 081468 P2R-CORE | |
EAN/GTIN | 4058205020367 | |
Tillverkarens nummer | 502176 |