{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | P4R | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
ATEX-zon | ingen | |
ljusflöde | 120 lm | |
Ljusflöde steg 2 | 10 lm | |
brinntid | 4 h | |
Brinntid steg 2 | 18 h | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Belysning | LED-modul | |
advanced Focus System (AFS) | ja | |
smart Light Technology (SLT) | nej | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Nickelmetallhydrid | |
batterikapacitet | 0,9 Ah | |
Batterispänning | 1,2 V | |
totallängd | 146 mm | |
Huvud-⌀ | 15 mm | |
vikt | 60 g | |
Produktslag | Ficklampa |
Artikelnummer | 081467 P4R | |
Tillverkarens nummer | 502306 |