Sladdlös arbetsbelysning med LED-Ex NOVA-EXR

Art-nr: 081462 NOVA-EXR
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
41 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 65

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    IP-skyddsklass IP 65
    ATEX-zon Zon 21; Zon 1
    tillverkarens beteckning NOVA EX R
    ljusflöde 2 000 lm
    Ljusflöde steg 2 4 000 lm
    brinntid 2 h
    Brinntid steg 2 4 h
    Energiförsörjning Batteridriven
    Belysning LED-modul
    Ljuskällan utbytbar Nej
    CRI värde 80
    färgtemperatur 6 000 K
    Antal ingående batterier 1
    Batterityp Litiumjon
    batterikapacitet 3,35 Ah
    Batterispänning 21,6 V
    totallängd 270 mm
    total bredd 261 mm
    totalhöjd 130 mm
    vikt 3 900 g
    Produktslag Arbetsbelysning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 081462 NOVA-EXR
    EAN/GTIN 5708997356180
    Tillverkarens nummer 03.5618

    Benämning

    Utförande:

    Explosionsskyddad arbetslampa, kontrollerad enligt gällande ATEX-direktiv.
    Extremt ljusstark belysning och mycket lång användningstid.
    Kraftig och robust batteridriven LED-EX-arbetsbelysning.

    Funktion:

    IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

    Norm:

    Certifierad för ATEX-zon: Gas 1 och 2, stoft 21 och 22.
    ATEX-direktivet nr 2014/34/EU, IEC- och IECEx-godkänd och certifierad.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive laddningskabel 5 m.

    Observera:

    Attention: German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen