{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 65 | |
ljusflöde | 100 lm - 1 000 lm | |
brinntid | 1,5 h - 15 h | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Belysning | LED-modul | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 3,7 V | |
totallängd | 104 mm | |
total bredd | 38 mm | |
totalhöjd | 96 mm | |
vikt | 250 g | |
Produktslag | Strålkastare |
Artikelnummer | 081451 1000 | |
EAN/GTIN | 5708997362006 |