• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Batteridriven LED-strålkastare, Typ: 3000

Art-nr.: 081445 3000
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
134 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • IP-skyddsklass: IP 67

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 67
ATEX-zon ingen
ljusflöde 400 lm - 4 000 lm
brinntid 1 h - 14 h
Energiförsörjning Batteridriven
Belysning LED-modul
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 4,4 Ah
Batterispänning 11,1 V
totallängd 234 mm
total bredd 88 mm
totalhöjd 233 mm
vikt 1 720 g
Produktslag Strålkastare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 081445 3000
Kopiera
EAN/GTIN 4062406232894
Kopiera
Tillverkarens nummer 081445 3000
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Batteridriven LED-strålkastare med robust aluminiumhölje för daglig användning i krävande omgivning.
  • Högkapacitets-COB LED-moduler.
  • Dimbar i 5 steg från 10 till 100 %.
  • Praktisk övervakning av laddningstillståndet med LED-display direkt på lampan.
  • Lampfot med integrerat 10 mm hål för montering på vanligen förekommande stativ.

Flexibelt användbar. För batteri- eller nätdrift.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive laddare.

Warning:

Avsedd användning
  • Lämplig för industri- och privatanvändning.
  • Vid batteridrift för användning inom- och utomhus.
  • Vid kabeldrift för användning inomhus.
  • Enligt IP 67 dammtät och skyddad mot tidsbegränsad nedsänkning i vatten.
  • Slagtålig enligt IK 07.

Olämplig användning
  • Inte lämplig att användas av barn.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Utsätt inte lampan för stark värme, direkt solljus eller öppen eld.
  • Använd inte lampan om höljet blir skadat.
  • Öppna inte höljet.
  • Utsätt inte nätkabeln för värme, olja eller vassa föremål.
  • Byt inte ljuskällan.