{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 67 | |
ATEX-zon | ingen | |
ljusflöde | 200 lm - 2 000 lm | |
brinntid | 2 h - 20 h | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Belysning | LED-modul | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 4 Ah | |
Batterispänning | 7,3 V | |
totallängd | 163 mm | |
total bredd | 63 mm | |
totalhöjd | 163 mm | |
vikt | 790 g | |
Produktslag | Strålkastare |
Artikelnummer | 081444 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406232887 | |
Tillverkarens nummer | 081444 2000 |