{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 54 | |
Kan även användas som ficklampa | Fokus | |
ATEX-zon | ingen | |
färg hus | SILVER | |
ljusflöde | 250 lm | |
Ljusflöde steg 2 | 100 lm | |
brinntid | 4 h | |
Brinntid steg 2 | 12 h | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Belysning | LED-modul | |
Antal ingående batterier | 3 | |
Batterityp | Micro, AAA | |
totallängd | 143 mm | |
Huvud-⌀ | 27 mm | |
Produktslag | Ficklampa |
Artikelnummer | 081437 SILVER | |
EAN/GTIN | 4062406087388 | |
Tillverkarens nummer | 081437 SILVER |