LED-arbetslampa 2

Art-nr: 081415 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 65

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 65
ATEX-zon ingen
märkspänning 250 V
ljuseffekt 2 W
ljusflöde 200 lm
Energiförsörjning Nätdriven
Belysning LED
Ljusfärg kallvit
färgtemperatur 5 500 K
totalhöjd 600 mm
lamphuvudets ⌀ 28 mm
Typ av fäste Magnetfot
magnetfot-⌀ 66 mm
vikt 760 g
Produktslag Bordslampa / Arbetsplatslampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081415 2
EAN/GTIN 4260131238086
Tillverkarens nummer 900/44D

Benämning

Utförande:

Kraftfulla, dimbara, långlivade och robusta arbetslampor med flexaxel och kraftig magnetfot. Anslutning till 24 V nätdel eller 24 V maskinstyrenhet. Högkapacitetslysdiod i aluminiumhölje, kallvit cirka 5500 K.
Punktbelysning för fokuserat ljus.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 250 V nätaggregat.

Anmärkning:

Passande bordsklämmor och magnethållare finns under 081418/081419.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen