{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 54 | |
Kan även användas som ficklampa | Fokus | |
ljusflöde | 300 lm | |
Ljusflöde steg 2 | 100 lm | |
Ljusflöde-boost | 450 lm | |
brinntid | 1 h | |
Brinntid steg 2 | 2,5 h | |
Ökad brinntid | 30 s | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Belysning | Lysdiodlampa | |
CRI värde | >80 | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 0,9 Ah | |
Batterispänning | 3,7 V | |
Utbytbart batteri | ja | |
totallängd | 118 mm - 130 mm | |
Huvud-⌀ | 26 mm | |
vikt | 70 g | |
Produktslag | Ficklampa |
Artikelnummer |
081362 130
Kopiera |
|
EAN/GTIN |
4062406942571
Kopiera |
|
Tillverkarens nummer |
081362 130
Kopiera |
|
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |