Maskinrumsbelysning Planonlight LED Black Series 10 W

Art-nr: 081353 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

effektförbrukning (W) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 10487
ATEX-zon ingen
effektförbrukning 10 W
strålningsvinkel fast 120 grad
ljusflöde 1 300 lm
Energiförsörjning Nätdriven
Belysning LED-modul
färgtemperatur 6 500 K
Temperaturområde −20 °C - 55 °C
totallängd 168,5 mm
total bredd 65 mm
totalhöjd 20 mm
vikt 500 g
Produktslag Maskinbelysning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081353 10
EAN/GTIN 2050001919397
Tillverkarens nummer 10487

Benämning

Utförande:

Planonlight LED Black Series är den starkaste, tätaste och mest kompakta av Planonlight arbetslamporna. Påbyggnadsvariant med flexibla fastsättningsmöjligheter för tuffast möjliga industriella användningsområden.
  • Högsta ljusstyrka med 157 Lumen/Watt LED-lampor.
  • Helt underhållsfri (livslängd på 50 000 h).
  • Optimal för eftermontering tack vare de ytterst kompakta måtten, även för användning i mycket labyrintiska maskiner.
  • Ytterst variantrik med 8 olika modeller (inbyggnadsversion på förfrågan).
  • Flexibel fastsättning: Inbyggnad jäms med ytan eller med passande ställbar hållare 081381 för 45° takmontage.
  • Förbättrad och beprövad tätprincip med IP68 och IP69K (emulsionstät).

Anmärkning:

Driftspänning 24 V DC − anslutning direkt till nätspänning (230 V/50 Hz) förstör lampan!Anslutning till nätspänning via transformator nr 081375.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen