Line Light sladdlös inspektionslampa 465

Art-nr: 081341 465
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
59 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 65

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 65
ATEX-zon ingen
strålningsvinkel 75 grad
ljuseffekt 2,6 W
ljusflöde 150 lm - 600 lm
brinntid 1,5 h
Energiförsörjning Batteridriven
Belysning LED-modul
färgtemperatur 6 000 K
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2,6 Ah
Batterispänning 3,7 V
totallängd 357 mm
Huvud-⌀ 25 mm
vikt 220 g
Produktslag Inspektionslampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081341 465
EAN/GTIN 5708997352441
Tillverkarens nummer 03.5244

Benämning

Utförande:

Arbetslampan Line Light är tillverkad av extruderad akrylprofil med integrerad lins (spridningsvinkel 75°) och är därigenom synnerligen robust och stöttålig. Med extra ficklampa i änden (150 lumen).
Lampan kan vridas i hållaren och ställas in så att den inte bländar.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Arbetslampa med batteri, nätdel, clipshållare med magnet och fixerbar krok.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen