{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 54 | |
ATEX-zon | ingen | |
tillverkarens beteckning | VEGA 1500 C+R | |
ljusflöde | 2 500 lm | |
Ljusflöde steg 2 | 750 lm | |
brinntid | 3 h | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
CRI värde | 80 | |
färgtemperatur | 6 500 K | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 2,6 Ah | |
Batterispänning | 11,1 V | |
totallängd | 288 mm | |
total bredd | 103 mm | |
totalhöjd | 280 mm | |
vikt | 1 600 g | |
Produktslag | Allmänbelysning |
Artikelnummer | 081266 18 | |
EAN/GTIN | 5708997354513 | |
Tillverkarens nummer | 03.5451 |