Laddbar LED-arbetslampa, Typ: 16

Art-nr.: 081254 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
178 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 67

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 67
ATEX-zon ingen
tillverkarens beteckning NOVA R
ljusflöde 200 lm - 2 000 lm
brinntid 2 h - 20 h
Energiförsörjning Batteridriven
Belysning LED-modul
CRI värde 80
färgtemperatur 6 000 K
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 4 Ah
Batterispänning 3,7 V
totallängd 163 mm
total bredd 63 mm
totalhöjd 163 mm
vikt 790 g
Produktslag Arbetsbelysning
effektförbrukning 16 W

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081254 16
EAN/GTIN 5708997354568
Tillverkarens nummer 03.5456

Benämning

Utförande:

Robust LED-strålkastare med stötsäkert aluminiumhölje och gummiskyddskant.
  • Mjukt, skuggfattigt och bländfritt ljus med låg värmeutveckling.
  • Hög ljuseffekt, låg energiförbrukning, lång livstid.
  • Godkänd för användning utomhus och i fuktiga utrymmen.

NOVA-arbetsbelysningar med inbyggt bärhandtag. Högkapacitets-COB-LED med 5-stegs dimmerfunktion. Svängbar.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive USB-laddningskabel och nätadapter.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen