{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 67 | |
ljusflöde | 600 lm - 6 000 lm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
totallängd | 267 mm | |
total bredd | 87 mm | |
totalhöjd | 262 mm | |
Anslutningskabel längd | 5 m | |
vikt | 2 660 g | |
Produktslag | Strålkastare |
Artikelnummer | 081245 43 | |
EAN/GTIN | 5708997362037 |